EA631EB-22 136x 53x226mm 吊 車( 85mm以下用) エスコ 64587313 EA631EB-22 136x 53x226mm 吊 車( 85mm以下用) エスコ 64587313 EA631EB-22 136x 53x226mm 吊 車( 85mm以下用) エスコ 64587313 EA631EB-22 136x 53x226mm 吊 車( 85mm以下用) エスコ 64587313

136x 53x226mm 吊 車( 85mm以下用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64587313 品番EA631EB-22
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,911
販売価格(税別)
9,010
仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3〜7.8mm 質量(g)850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×53×226 アズワン品番65-2159-38 適合ケーブル(Φmm)85 安全最大荷重(kN)1.17(120kgf)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする