EA637BD-16 M16/125mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコ 64587417 EA637BD-16 M16/125mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコ 64587417

M16/125mm サポートスクリュー付テーパークランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64587417 品番EA637BD-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

塗装された焼戻し鋼です

仕様
クランプねじ:M16×16×125
サポートスクリュー:M16×55
材質焼入鋼 寸法H(mm)13〜48 寸法A(mm)25 寸法B(mm)50 寸法C(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする