エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピング位置決め部品
M16/125mm サポートスクリュー付テーパークランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64587426
品番
EA637BD-16B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,610
販売価格(税別)
¥
5,100
バスケットに入れる
塗装された焼戻し鋼です
仕様
クランプねじ:M16×16×160
サポートスクリュー:M16×90
材質
焼入鋼
寸法H(mm)
15〜83
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
125