EA637BE-10 M10/100mm サポートスクリュー付クランククランプ エスコ 64587496 EA637BE-10 M10/100mm サポートスクリュー付クランククランプ エスコ 64587496

M10/100mm サポートスクリュー付クランククランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64587496 品番EA637BE-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,202
販売価格(税別)
3,820

塗装された焼戻し鋼です

仕様
クランプねじ:M10×10×80
サポートスクリュー:M10×39
材質焼入鋼 寸法H(mm)22〜46 寸法A(mm)15 寸法B(mm)30 寸法C(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする