EA637BE-18 M16/160mm サポートスクリュー付クランククランプ エスコ 64587539 EA637BE-18 M16/160mm サポートスクリュー付クランククランプ エスコ 64587539

M16/160mm サポートスクリュー付クランククランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64587539 品番EA637BE-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,633
販売価格(税別)
6,030

塗装された焼戻し鋼です

仕様
クランプねじ:M16×18×125
サポートスクリュー:M16×55
材質焼入鋼 寸法H(mm)36〜69 寸法A(mm)25 寸法B(mm)50 寸法C(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする