エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピング位置決め部品
M20/200mm サポートスクリュー付クランククランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64587557
品番
EA637BE-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,461
販売価格(税別)
¥
9,510
バスケットに入れる
塗装された焼戻し鋼です
仕様
クランプねじ:M20×22×160
サポートスクリュー:M20×69
材質
焼入鋼
寸法H(mm)
43〜92
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
200