エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピング位置決め部品
M16/125mm サポートスクリュー付ステップクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64587593
品番
EA637BF-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,467
販売価格(税別)
¥
4,970
バスケットに入れる
塗装された焼戻し鋼です
仕様
クランプねじ:M16×18×125
サポートスクリュー:M16×55
材質
焼入鋼
寸法H(mm)
13〜56
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
125