エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピング位置決め部品
50x140mm アジャスタブルクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64587697
品番
EA637CD-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,654
販売価格(税別)
¥
5,140
バスケットに入れる
プレスやパンチング工具のクランプに最適です
仕様
クランプねじ:M12×12×125
材質
鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
0〜50
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
55