エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピング位置決め部品
50x140mm アジャスタブルクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64587715
品番
EA637CD-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,215
販売価格(税別)
¥
5,650
バスケットに入れる
プレスやパンチング工具のクランプに最適です
仕様
クランプねじ:M16×16×160
材質
鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
0〜75
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
55