エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピング位置決め部品
56x130mm アジャスタブルクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64587776
品番
EA637CD-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,181
販売価格(税別)
¥
4,710
バスケットに入れる
継続的な調節が可能です
仕様
クランプねじ:M16×16×160
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
56
寸法D(mm)
0〜55
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
37