エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピング位置決め部品
M10/100mm クランククランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64587828
品番
EA637CF-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
焼き入れ処理で強度を向上
材質
焼入鋼
寸法H(mm)
14
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
100