エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピング位置決め部品
M30/315mm クランククランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64587873
品番
EA637CF-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,040
販売価格(税別)
¥
16,400
バスケットに入れる
焼き入れ処理で強度を向上
材質
焼入鋼
寸法H(mm)
45
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
315