エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピング位置決め部品
65- 85mm スクリュージャッキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64587943
品番
EA637EC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,340
販売価格(税別)
¥
19,400
バスケットに入れる
ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様
位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm
受け面穴:Φ12mm
材質
焼入鋼
寸法(mm)
本体Φ:50
最高高さ(mm)
85
最低高さ(mm)
65
耐荷重(kN)
30