EA637EP-5 Φ25mm スクリュージャッキ用パッド エスコ 64588074 EA637EP-5 Φ25mm スクリュージャッキ用パッド エスコ 64588074

Φ25mm スクリュージャッキ用パッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64588074 品番EA637EP-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,433
販売価格(税別)
4,030

焼き入鋼の為、耐摩耗性や、疲労強度が

材質焼入鋼(磨き仕上げ) 寸法L(mm)25 寸法H(mm)15 寸法D(mm)78 寸法D1(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする