エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピング位置決め部品
Φ25mm スクリュージャッキ用固定キャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64588099
品番
EA637EP-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
センタリングプレートはねじジャッキにねじ込むことが出来ます
材質
焼入鋼
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
15
寸法D(mm)
78
寸法D1(mm)
22