EA637FP-83 M 8/呼16 Tスロットナット(スプリング付) エスコ 64588126 EA637FP-83 M 8/呼16 Tスロットナット(スプリング付) エスコ 64588126

M 8/呼16 Tスロットナット(スプリング付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64588126 品番EA637FP-83
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です

材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス 寸法A(mm)15.7 寸法F(mm)15.5 寸法E(mm)25 寸法K(mm)9 適合T溝幅(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする