EA637GT-12 M12 皿ワッシャー エスコ 64588239 EA637GT-12 M12 皿ワッシャー エスコ 64588239

M12 皿ワッシャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64588239 品番EA637GT-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥506
販売価格(税別)
460

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています

材質焼入鋼 寸法(mm)D1:14.2、D:36、H:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする