EA637GT-30 M30 皿ワッシャー エスコ 64588284 EA637GT-30 M30 皿ワッシャー エスコ 64588284

M30 皿ワッシャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64588284 品番EA637GT-30
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,794
販売価格(税別)
2,540

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています

材質焼入鋼 寸法(mm)D1:35.0、D:68、H:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする