EA638CG-41 110mm ツールホルダー(ラバーロック付) エスコ 64588896 EA638CG-41 110mm ツールホルダー(ラバーロック付) エスコ 64588896

110mm ツールホルダー(ラバーロック付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64588896 品番EA638CG-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,837
販売価格(税別)
1,670
仕様カラビナ開口幅:30mm 材質カラビナ:スチール、ラバーロック:ゴム 寸法(mm)65×30×110(H) 質量(g)110 線径(Φmm)(カラビナ)8 ベルト通し幅(mm)フリー アズワン品番64-2252-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする