生地UP1
住商モンブラン
住商モンブランの ワーキングウェア
住商モンブランの ボトムス
住商モンブランの オールシーズン ボトムス
イージーパンツ 兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64589134
品番
7-892-L
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
住商モンブランの和装 作務衣 イージーパンツ、制電機能を付与、和装のスタンダードなイージーパンツ
種別
イージーパンツ
色
イエロー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル90/綿10
生地
スラブブッチャー
生地性能
制電