エスコ
2700kg シャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64589149
品番
EA638F-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
D1:19.1、B:30.5、L:61.0
質量(kg)
1
使用荷重(t)
2.7