商品画像

- [冷凍]神戸コロッケ トマトソースで味わう 蟹クリームコロッケ 2個入り 神戸コロッケ 64589187 - [冷凍]神戸コロッケ トマトソースで味わう 蟹クリームコロッケ 2個入り 神戸コロッケ 64589187 - [冷凍]神戸コロッケ トマトソースで味わう 蟹クリームコロッケ 2個入り 神戸コロッケ 64589187 - [冷凍]神戸コロッケ トマトソースで味わう 蟹クリームコロッケ 2個入り 神戸コロッケ 64589187

[冷凍]神戸コロッケ トマトソースで味わう 蟹クリームコロッケ 2個入り

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(186g×4個) 注文コード64589187 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,886
販売価格(税別)
3,598

蟹の旨みを味わうコロッケを、味わい深いソースで。ふわっ、とろっ、海の幸。サクッとした衣の中に、なめらかな口どけのベシャメルソースをたっぷりと。口いっぱいに、蟹の豊かな風味が広がります。野菜の旨みがぎゅっと詰まった、味わい深いトマトソースでお召し上がりください。

用途召し上がり方/1個あたり・電子レンジ500W約1分20秒+トースター1000W約1〜2分:お皿に移しラップをかけずにレンジで温め→トースターにアルミホイルを敷いて仕上げてください。・電子レンジ500W約1分40秒:袋から出してお皿に移しラップをかけずに温めてください。※温めた直後は柔らかくなりすぎるので1分ほど待ってからお召し上がりください。ソースが入っています。ソースはお湯で温めてください。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする