正面1

7-895-3L イージーパンツ 兼用 住商モンブラン 64589360 7-895-3L イージーパンツ 兼用 住商モンブラン 64589360 7-895-3L イージーパンツ 兼用 住商モンブラン 64589360 7-895-3L イージーパンツ 兼用 住商モンブラン 64589360

イージーパンツ 兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64589360 品番 7-895-3L
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

住商モンブランの和装 作務衣 イージーパンツ、制電機能を付与、和装のスタンダードなイージーパンツ

種別イージーパンツ ネイビー サイズ3L 混率(%)ポリエステル90/綿10 生地スラブブッチャー 生地性能制電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする