商品
アサダ
アサダの 水道・空調配管用工具
アサダの 配管工具セット
TドリルT35
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64590000
品番
R50344
参考基準価格(税別)
¥586,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
銅管の分岐加工に。
小型・軽量タイプ。
電動式で効率良く安定したTメーキングが可能。
付属品
銅管用カラーリングヘッド(5/8"・3/4")、ケース、六角棒スパナS、プラグアダプタ
質量(kg)
4.3
モーター
単相100V・825W(50/60Hz)
大きさ
L460×W80×H200mm
回転数
470min-1
分岐内容
つば出し範囲:Φ5/16"〜1.3/8"(Φ8〜35mm)/肉 厚:0.8〜1.5mm(※)/本管最大径:Φ3"(Φ76mm)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070