商品

R104973 ローベンド4000E-AMP アサダ 64590009 R104973 ローベンド4000E-AMP アサダ 64590009 R104973 ローベンド4000E-AMP アサダ 64590009

ローベンド4000E-AMP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64590009 品番R104973
参考基準価格(税別)¥590,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

専用リチウムイオンバッテリ18V/4.0Ah採用
バッテリ式なのでコードの絡まりも無く安全に作業が出来る
電源事情に左右されることが無い
1充電当たり、1”の配管90°曲げ加工を60回
国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品(JCDA0009 断熱材被覆銅管規格適合)も対応。

付属品シュー&ガイド(7/8”・1”・1.1/8”・1.1/4”)、セットピン、三脚、三脚アダプタ、バッテリ、充電器、ケース×3ヶ 仕様●角度設定(度):3刻み●適応銅管:軟質銅管、半硬質銅管、硬質銅管(※2)、薄肉SUS管 質量(kg)13.4(バッテリ含む) 安全装置クラッチ式安全機構(クラッチでモータを無負荷に移行) バッテリーリチウムイオンバッテリ18V/4.0Ah 曲げ能力銅管:1/2"〜1.3/8"(※1) 薄肉ステンレス管:10〜20SU 曲げ角度(°)〜180(最大設定可能角度195 1充電当たりの作業量1”の配管90°曲げ加工を60回
注意
※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間や作業量は異なります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする