G.G
G.Gの ワーキングウェア
G.Gの トップス
G.Gの オールシーズン トップス
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64590097
品番
0542-00
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
・風を通しにくい高密度ストレッチ生地を採用
・縦横に伸びる、動きやすさを追求した高いストレッチ性
・軽くて丈夫なナイロンミニリップストップを部分使いで強度アップ
色
ブラック
サイズ
4L
胸囲(cm)
134
混率(%)
ナイロン92 ポリウレタン8
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
71