G.G
G.Gの ワーキングウェア
G.Gの ボトムス
G.Gの オールシーズン ボトムス
ジョガーパンツ(ノータック.脇ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64590298
品番
0542-07
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
・風を通しにくい高密度ストレッチ生地を採用
・縦横に伸びる、動きやすさを追求した高いストレッチ性
・軽くて丈夫なナイロンミニリップストップを部分使いで強度アップ
色
ブラック
サイズ
3L
混率(%)
ナイロン92 ポリウレタン8
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
93-100
ワタリ(cm)
38.5