G.G
G.Gの ワーキングウェア
G.Gの トップス
G.Gの 秋冬 トップス
トレーナー(ハーフジップ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64590438
品番
1524-10
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
・肌触りが良く吸湿性のある綿高混率素材
・保温性があり、柔らかな肌触りの裏起毛素材
・肉厚で丈夫なヘビーウェイトトレーナー&パーカー
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
112
混率(%)
綿60 ポリエステル40
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
63