トレーナー(ハーフジップ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 オフホワイト サイズLL 注文コード64590526 品番1524-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

・肌触りが良く吸湿性のある綿高混率素材
・保温性があり、柔らかな肌触りの裏起毛素材
・肉厚で丈夫なヘビーウェイトトレーナー&パーカー

オフホワイト サイズLL 胸囲(cm)124 混率(%)綿60 ポリエステル40 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62 着丈(cm)69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする