G.G
G.Gの ワーキングウェア
G.Gの トップス
G.Gの 秋冬 トップス
トレーナー(ハーフジップ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
オフホワイト
サイズ
4L
注文コード
64590551
品番
1524-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
・肌触りが良く吸湿性のある綿高混率素材
・保温性があり、柔らかな肌触りの裏起毛素材
・肉厚で丈夫なヘビーウェイトトレーナー&パーカー
色
オフホワイト
サイズ
4L
胸囲(cm)
138
混率(%)
綿60 ポリエステル40
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
73