G.G
G.Gの ワーキングウェア
G.Gの トップス
G.Gの オールシーズン トップス
パーカー(プルオーバー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64590578
品番
1524-14
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
・肌触りが良く吸湿性のある綿高混率素材
・保温性があり、柔らかな肌触りの裏起毛素材
・肉厚で丈夫なヘビーウェイトトレーナー&パーカー
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
120
混率(%)
綿60 ポリエステル40
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
87