正面1
住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
コックコート 兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64590656
品番
6-1051-SS
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
住商モンブランのコックコート、男女兼用長袖、ポリエステル:65%、綿:35%の生地使用、アシメントリーなデザインとクロスカラーがポイントのコックコートです。
色
白
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル65/綿35
生地
ツイル
注意
※袖丈はカフスを伸ばした状態の長さです。