Dandy Dad
Dandy Dadの ワーキングウェア
Dandy Dadの トップス
Dandy Dadの オールシーズン トップス
パーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64590700
品番
2485-04
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
・綿とポリエステルの二重構造で、綿の風合いでありながら軽くて着やすい
・保温性があり、柔らかな肌触りの裏パイル生地
・不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
122
混率(%)
綿58 ポリエステル42
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
68