パーカー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ4L ブラック 注文コード64590727 品番2485-04
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

・綿とポリエステルの二重構造で、綿の風合いでありながら軽くて着やすい
・保温性があり、柔らかな肌触りの裏パイル生地
・不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

ブラック サイズ4L 胸囲(cm)140 混率(%)綿58 ポリエステル42 肩幅(cm)58 袖丈(cm)65 着丈(cm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする