Dandy Dad
Dandy Dadの ワーキングウェア
Dandy Dadの トップス
Dandy Dadの オールシーズン トップス
パーカー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
4L
色
モクグレー
注文コード
64590788
品番
2485-04
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
・綿とポリエステルの二重構造で、綿の風合いでありながら軽くて着やすい
・保温性があり、柔らかな肌触りの裏パイル生地
・不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
色
モクグレー
サイズ
4L
胸囲(cm)
140
混率(%)
綿58 ポリエステル42
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
73