桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の オールシーズン トップス
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64591068
品番
3052-00
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
・フルハーネスを着用した際に使いやすい形状のポケット
色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル80 綿20
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
69