エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 洗面所用品
エスコの 洗面所アクセサリー
400mm タオル掛け(マグネット式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64591127
品番
EA638LE-126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
仕様
タオル掛幅:400mm
耐荷重:ハンガー:約1kg フック1つあたり:約250g
付属品
フック×2
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)マグネット 滑り止め:シリコーン
アズワン品番
64-2254-19