曜日別特売
HVP-FEE1-F50-120R-A 定容量形2連ベーンポンプ HVP-FEE1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64591164

定容量形2連ベーンポンプ HVP-FEE1シリーズ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送50日以内出荷とは
内容量1個理論押しのけ容積(cm3/rev)ヘッド側:50、シャフト側:120取付方式フランジ取付形使用流体石油系作動油注文コード64591164品番HVP-FEE1-F50-120R-A
参考基準価格(税別)¥449,220販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。
組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。

質量(kg)57.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7使用流体石油系作動油吐出口径Rc1 1/4理論押しのけ容積(cm3/rev)ヘッド側:50、シャフト側:120定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする