正面1

BW2505-12-SS シャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64591268 BW2505-12-SS シャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64591268 BW2505-12-SS シャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64591268 BW2505-12-SS シャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64591268 BW2505-12-SS シャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64591268

シャツ 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズSS 生地先染めミニギンガム 注文コード64591268 品番BW2505-12-SS
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は色・サイズ・生地30種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランの飲食・カフェ シャツ、形態安定素材を使用、「ワールドグループ」とのコラボ商品、「ブランシェ」シリーズ、柔らかなカラーに、タウンウェアの要素を取り入れたナチュラル&スィートなデザイン

種別長袖シャツ サイズSS 混率(%)ポリエステル65/綿35 生地先染めミニギンガム 生地性能形態安定 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする