EA638LM-16 42x22mm フック(粘着付/3個) エスコ 64591303 EA638LM-16 42x22mm フック(粘着付/3個) エスコ 64591303

42x22mm フック(粘着付/3個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード64591303 品番EA638LM-16
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥319
販売価格(税別)
290
材質本体:スチロール樹脂、フック:スチール(メッキ仕上げ) 寸法(幅W×高さH)(mm)22×42 耐荷重(kg)0.22 口幅(mm)15 入数3個入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする