エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの フック
41x21mm フック(粘着付/3個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
64591319
品番
EA638LM-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥380
販売価格(税別)
¥
345
バスケットに入れる
材質
本体:ポリカーボネート、フック:スチール(メッキ仕上げ)
寸法(幅W×高さH)(mm)
21×41
耐荷重(kg)
0.22
口幅(mm)
15
入数
3個入り