桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の オールシーズン ボトムス
カーゴパンツ(ワンタック.脇ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64591330
品番
3052-08
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
・脇ゴム、ワンタック仕様
・フルハーネスを着用した際にカーゴポケットへ干渉しにくいように位置を下げた仕様
色
ネイビー
サイズ
GM
混率(%)
ポリエステル80 綿20
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
62-66
ヒップ(cm)
98
ワタリ(cm)
31