正面1

BW2510-9-M デニムシャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64591417 BW2510-9-M デニムシャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64591417 BW2510-9-M デニムシャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64591417 BW2510-9-M デニムシャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64591417 BW2510-9-M デニムシャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64591417

デニムシャツ 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64591417 品番 BW2510-9-M
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

住商モンブラン×ワールドグループのコラボブランド「ブランシェ」のデニムシャツ。男女兼用で着用できる、ベーシックなアイテムです。先染めデニムで仕立てたボタンダウンで、すっきり細身のシルエット。小さめの襟が、ほどよいきちんと感を醸し出します。薄手でごわつかないから、重ねたり羽織ったりアレンジも自在。綿混で風合いが良く、肌ざわりも快適です。着るだけでさまになるデザインは、普段着感覚でコーディネートが楽しめます。親しみやすい雰囲気を演出でき、カフェやベーカリーなどにおすすめ。ノーアイロンで着られる形態安定です。

種別長袖シャツ ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル65/綿35 生地先染めデニム 生地性能形態安定 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする