正面1

BW6501-1-M コックコート 兼用 長袖 住商モンブラン 64591618 BW6501-1-M コックコート 兼用 長袖 住商モンブラン 64591618 BW6501-1-M コックコート 兼用 長袖 住商モンブラン 64591618 BW6501-1-M コックコート 兼用 長袖 住商モンブラン 64591618 BW6501-1-M コックコート 兼用 長袖 住商モンブラン 64591618 BW6501-1-M コックコート 兼用 長袖 住商モンブラン 64591618

コックコート 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64591618 品番 BW6501-1-M
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

住商モンブラン×ワールドグループのコラボブランド「ブランシェ」の男女兼用コックコート。シンプルなデザインをベースに、配色テープや立体的なボタン、比翼仕立ての合わせなど、凝ったディテールが魅力です。袖口は折り返しても着られるスリット入りで、配色テープのアクセントもプラス。左袖には便利なペン刺しポケットも付いています。ホワイトの身生地にブラックを合わせた配色は、清潔感がありながらスタイリッシュな雰囲気。上半身に視線を集める、厨房でもホールでも映える一着です。制電加工と、O-157対応の抗菌加工をプラスしています。

サイズM 混率(%)ポリエステル65/綿35 生地単糸ツイル 生地性能抗菌

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする