正面1

BW6501-7-L コックコート 兼用 長袖 住商モンブラン 64591688 BW6501-7-L コックコート 兼用 長袖 住商モンブラン 64591688 BW6501-7-L コックコート 兼用 長袖 住商モンブラン 64591688 BW6501-7-L コックコート 兼用 長袖 住商モンブラン 64591688 BW6501-7-L コックコート 兼用 長袖 住商モンブラン 64591688 BW6501-7-L コックコート 兼用 長袖 住商モンブラン 64591688

コックコート 兼用 長袖

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64591688 品番 BW6501-7-L
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

住商モンブラン×ワールドグループのコラボブランド「ブランシェ」の男女兼用コックコート。シンプルなデザインをベースに、配色テープや立体的なボタン、比翼仕立ての合わせなど、凝ったディテールが魅力です。袖口は折り返しても着られるスリット入りで、配色テープのアクセントもプラス。左袖には便利なペン刺しポケットも付いています。カフェラテを思わせるベージュ×ブラウンの配色は、優しくあたたかみのある雰囲気。上半身に視線を集める、厨房でもホールでも映える一着です。制電加工と、O-157対応の抗菌加工をプラスしています。

ベージュ サイズL 混率(%)ポリエステル65/綿35 生地単糸ツイル 生地性能抗菌

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64591697
2025-08-27
用途:
調理
長山商店 様 (飲食業)

モンブランのコックコートは他にも使用しているが、今回購入のコックコートは思ったより生地か薄かった、でも色は気にいっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする