防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズS 注文コード64591838 品番6484-00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

・アメリカンワークをスタイリッシュに着こなす大人の防寒着

ブラック サイズS 胸囲(cm)122 混率(%)綿98 ポリウレタン2 肩幅(cm)50 袖丈(cm)55 着丈(cm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする