Dandy Dad
Dandy Dadの ワーキングウェア
Dandy Dadの トップス
Dandy Dadの オールシーズン トップス
防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64592005
品番
6484-00
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
・アメリカンワークをスタイリッシュに着こなす大人の防寒着
色
ライトブラウン
サイズ
4L
胸囲(cm)
146
混率(%)
綿98 ポリウレタン2
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
78