桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の オールシーズン トップス
防寒ブルゾン(ストレッチ.防風.透湿)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64592039
品番
7554-00
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
・防風素材に加え断熱性・保温性に優れたグラフェン・エアロゲル発熱綿を使用
・フルハーネスを着用した際に使いやすい形状のポケット
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル92 綿8
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
70