PX278WAVEW-O PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 64592336

 

PX278WAVEW-O PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 64592336
PX278WAVEW-O PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 64592336
PX278WAVEW-O PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 64592336
PX278WAVEW-O PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 64592336
PX278WAVEW-O PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 64592336
PX278WAVEW-O PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 64592336
PX278WAVEW-O PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 64592336
PX278WAVEW-O PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 64592336
PX278WAVEW-O PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 64592336
PX278WAVEW-O PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 64592336
PX278WAVEW-O PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 64592336
PX278WAVEW-O PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 64592336

PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード64592336品番PX278WAVEW-O
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,980
販売価格(税別)
36,345

PX278 WAVEは、27インチWQHD Fast IPSパネルを搭載した高画質なゲーミングモニターです。1ms(GTG)の高応答速度と180Hzという高リフレッシュレートにより、ゲームプレイも快適に。
白色のスタイリッシュでおしゃれな本体は、お部屋のインテリアを損ねることなく馴染みます。
Pixio Japanは国内から日本語フルサポート!
ご購入後も安心してお使いいただけます。

仕様●Adaptive Sync:Adaptive Sync●HDR:〇●スタンド有り寸法(WxHxD):614.8 mm×461.7 mm×210.9 mm●スタンド機能:Tilt(傾斜): 前 5°・後 15°●色域:135.76% sRGB表面処理非光沢本体質量(kg)4.45コントラスト比1000:1解像度2560×1440p応答速度1ms (GTG)入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(144Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ホワイト画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSリフレッシュレート(Hz)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする