桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の オールシーズン ボトムス
防寒パンツ(ストレッチ.防風.透湿)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
3L
注文コード
64592371
品番
7554-09
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
・防風素材に加え断熱性・保温性に優れたグラフェン・エアロゲル発熱綿を使用
・フルハーネスを着用した際に使いやすい形状のポケット
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル92 綿8
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
90-100
ワタリ(cm)
41